Motion
R432006157

AVENTICS
R432006157

CERAM™ Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI01044532
N° MFRR432006157
Prix400.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432006157

CERAM™ Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI01044532
N° MFRR432006157
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
Prix400.51 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    84.76 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    149 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 150 °F
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    220-240 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
R432006157 CERAM SZ2 IP DS 2-POS 240VAC