Motion
R432030342

AVENTICS
R432030342

CERAM™ Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI01044777
N° MFRR432030342
Prix456.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432030342

CERAM™ Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI01044777
N° MFRR432030342
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
Prix456.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    151.85 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    149 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 150 °F
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
R432030342 CERAM SZ3 IP DS 2-POS 12VDC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif