Motion
5812421100

AVENTICS
5812421100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre fermé), double solénoïde
N° D’ARTICLE MI01048702
N° MFR5812421100
Prix409.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812421100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre fermé), double solénoïde
N° D’ARTICLE MI01048702
N° MFR5812421100
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
Prix409.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    95 mm
  • Longueur totale
    87 mm
  • Largeur totale
    50 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Polyamide renforcé de fibre de verre
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    74.16 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Temps de réponse
    15 ms (interrupteur activé), 25 ms (interrupteur désactivé)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    5 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO 5599-1
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
5812421100 581-2 CC 5W INT AVEC FC 24VDC N
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good