Motion
5813110100

AVENTICS
5813110100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01049693
N° MFR5813110100
Prix358.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5813110100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01049693
N° MFR5813110100
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
Prix358.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    107.5 mm
  • Longueur totale
    118 mm
  • Largeur totale
    65 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Polyamide renforcé de fibre de verre
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    18.9 L/(s*barre)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    169.51 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Définir la plage de pression
    +3 à +10 bars
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    ISO 5599-1
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
5813110100 581-3 SS 5W INT NO FC 24VDC