Motion
5813131000

AVENTICS
5813131000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI01049866
N° MFR5813131000
Prix278.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5813131000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI01049866
N° MFR5813131000
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
Prix278.11 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    169.51 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 158 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base

Aperçu

Description du fabricant
5813131000 581-3 SS PLT AIR INT AVEC FC NO