Motion
W-1830-M-1-1/4
Roue à roulettes en fonte – 18 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI01051309
N° MFRW-1830-M-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en fonte – 18 po de diamètre, 3 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI01051309
N° MFRW-1830-M-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    18 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    4000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-1830-M-1-1/4 ROUE MÉTALLIQUE 18X3 1-1/4RLB