Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/2 po
- Longueur du moyeu1-5/8 po
- Diamètre de la roue2-1/2 po
Détails
- Couleur de baseArgent
- Capacité de charge250 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementArgent
- Type de roulementRouleau
- Type de matériau de roueFer fritté