Motion
W-220-ML-1-3/16
Roue de roulettes en fer fritté - 2-1/2 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 275 lb
N° D’ARTICLE MI01051550
N° MFRW-220-ML-1-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en fer fritté - 2-1/2 po de diamètre, 2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 275 lb
N° D’ARTICLE MI01051550
N° MFRW-220-ML-1-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    2-1/2 po

Détails

  • Couleur de base
    Argent
  • Capacité de charge
    275 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Argent
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Fer fritté

Aperçu

Description du fabricant
W-220-ML-1-3/16 ROUE MÉTALLIQUE