Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6-3/8 po
- Diamètre de la tige1.2330 po
- Longueur du tableau6.3750 po | 161.93 mm
- Largeur du tableau0.9250 po | 23.50 mm
- Compatibilité des tailles de prise1-1/2 po - 12
- Profondeur de taraudage1.5000 po | 25.40 mm
- Filetage Longueur3.0000 po
- Taille du filetage1-1/2 po - 12
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures6
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH4
- Norme de filetageNF