Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de la tige0.2550 po
- Longueur du tableau2.5000 po | 63.50 mm
- Largeur du tableau0.1910 po | 4.85 mm
- Compatibilité des tailles de prise1/4 po - 20
- Profondeur de taraudage1.0000 po | 25.40 mm
- Filetage Longueur1.0000 po
- Taille du filetage1/4 po - 20
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2046
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageNC