Motion
MT3732409
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 1/4 po - 20 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01055219
N° MFRMT3732409
Prix10.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 1/4 po - 20 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01055219
N° MFRMT3732409
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
Prix10.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2550 po
  • Longueur du tableau
    2.5000 po | 63.50 mm
  • Largeur du tableau
    0.1910 po | 4.85 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    1/4 po - 20
  • Profondeur de taraudage
    1.0000 po | 25.40 mm
  • Filetage Longueur  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1/4 po - 20

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H5
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
32409 2046 BOUCHON 1/4-20 4FL H5 TAP