Motion
MT3732631
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe - série 2046 , taille de filetage 3/8 po - 24 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056565
N° MFRMT3732631
Prix11.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe - série 2046 , taille de filetage 3/8 po - 24 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056565
N° MFRMT3732631

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.3810 po
  • Longueur du tableau
    2.9375 po | 74.61 mm
  • Largeur du tableau
    0.2860 po | 7.26 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    3/8 po - 24
  • Profondeur de taraudage
    1.2500 po | 19.05 mm
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 po - 24

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NF

Aperçu

Description du fabricant
32631 3/8 -24 BOT TARAUD HSS GRD H3