Motion
MT3732645
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe - série 2046 , taille de filetage 9/16 po - 18 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056654
N° MFRMT3732645
Prix32.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe - série 2046 , taille de filetage 9/16 po - 18 , 4 cannelures, filetage NF standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056654
N° MFRMT3732645
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
Prix32.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-19/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.4290 po
  • Longueur du tableau
    3.5938 po | 91.28 mm
  • Largeur du tableau
    0.3220 po | 8.18 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    9/16 po - 18
  • Profondeur de taraudage
    1.6563 po | 42.07 mm
  • Filetage Longueur  
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    9/16 po - 18

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NF

Aperçu

Description du fabricant
32645 9/16 -18 4FL BTM TAP HSS THRD GRD