Motion
MT3732657
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 7/8 po - 9 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056735
N° MFRMT3732657
Prix60.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 7/8 po - 9 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056735
N° MFRMT3732657

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-11/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.6970 po
  • Longueur du tableau
    4.6875 po | 119.06 mm
  • Largeur du tableau
    0.5230 po | 13.28 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    7/8 po - 9
  • Profondeur de taraudage
    2.2188 po | 56.36 mm
  • Filetage Longueur  
    2-7/32 po
  • Taille du filetage
    7/8 po - 9

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
32657 7/8 -9 BTM TAP HSS GRD THRD H4