Motion
MT3732661
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 1 po - 14 , 4 cannelures, filetage NS standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056764
N° MFRMT3732661
Prix94.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2046 , taille de filetage 1 po - 14 , 4 cannelures, filetage NS standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01056764
N° MFRMT3732661
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
Prix94.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.8000 po
  • Longueur du tableau
    5.1250 po | 130.18 mm
  • Largeur du tableau
    0.6000 po | 15.24 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    1.0000 po - 14
  • Profondeur de taraudage
    2.5000 po | 63.50 mm
  • Filetage Longueur  
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1 à 14

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2046
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    NS

Aperçu

Description du fabricant
32661 2046 BOTT 1IN-14NS 4FL H4