Motion
R-523-D
Roulette de plaque Duralast® – série 52 , matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 3-1/4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 575 lb
N° D’ARTICLE MI01062725
N° MFRR-523-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® – série 52 , matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 3-1/4 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 575 lb
N° D’ARTICLE MI01062725
N° MFRR-523-D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    5.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    3-1/4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Service standard
  • Série de roulettes
    Série 52
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    575 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
ROULETTE RIGIDE R-523-D 52 3-1/4X2 DURALAST