Motion
MT3733612
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 4 – 36 , 3 cannelures, filetage standard NS, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063107
N° MFRMT3733612
Prix9.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 4 – 36 , 3 cannelures, filetage standard NS, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063107
N° MFRMT3733612
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
Prix9.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.1410 po
  • Longueur du tableau
    1.8750 po | 47.63 mm
  • Largeur du tableau
    0.1100 po | 2.79 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #4 - 36
  • Profondeur de taraudage
    0.5625 po | 14.29 mm
  • Filetage Longueur  
    9/16 po
  • Taille du filetage
    #4 – 36

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2068
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    NS

Aperçu

Description du fabricant
33612 2068 TAPER 4-36 3FL H2 TAP