Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-15/16 po
- Diamètre de la tige0.1410 po
- Longueur du tableau1.9375 po | 49.21 mm
- Largeur du tableau0.1100 po | 2.79 mm
- Compatibilité des tailles de prise#5 - 40
- Profondeur de taraudage0.6250 po | 15.88 mm
- Filetage Longueur5/8 po
- Taille du filetage#5 – 40
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures3
- Série2068
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH2
- Norme de filetageNC