Motion
MT3733617
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 6 – 32 , 3 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063144
N° MFRMT3733617
Prix6.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 6 – 32 , 3 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063144
N° MFRMT3733617
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
Prix6.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.1410 po
  • Longueur du tableau
    2.0000 po | 50.80 mm
  • Largeur du tableau
    0.1100 po | 2.79 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #6 - 32
  • Profondeur de taraudage
    0.6875 po | 17.46 mm
  • Filetage Longueur  
    11/16 po
  • Taille du filetage
    #6 – 32

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    2068
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
33617 6-32 3FL ROBINET CONIQUE HSS GRD TH