Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon0.3750 po,9.52 mm
- Espacement des trous de boulon4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Taille du boulon0.3750 po, 9.52 mm
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage9.5000 po
- Plaque de montage Taille4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale9.5000 po,241.30 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus2.0000 po x 8.0000 po, 50.79 mm x 203.19 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids1250 lb
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesService standard
- Série de roulettesSérie 52
- Type de rouletteRigide
- Matériau de basePhénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc brillant
- Finition du cadrePlaqué zinc brillant
- Tolérance à la chaleur-50 à 300 °F
- Capacité de charge1250 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc brillant
- SérieRoulettes à usage standard
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeRigide
- Type de roulementRouleau droit
- Capacité de poids1250 lb
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues90D
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique