Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige0.1680 po
- Longueur du tableau2.1250 po | 53.98 mm
- Largeur du tableau0.1310 po | 3.32 mm
- Compatibilité des tailles de prise#8 - 32
- Profondeur de taraudage0.7500 po | 19.05 mm
- Filetage Longueur3/4 po
- Taille du filetage#8 – 32
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série2068
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH2
- Norme de filetageNC