Motion
MT3733625
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 10 – 24 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063210
N° MFRMT3733625
Prix8.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Taraud manuel à cannelures droites pour outils de coupe ® - série 2068 , taille de filetage n° 10 – 24 , 4 cannelures, filetage NC standard, direction droite, matériau en acier à haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI01063210
N° MFRMT3733625

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.1940 po
  • Longueur du tableau
    2.3750 po | 60.33 mm
  • Largeur du tableau
    0.1520 po | 3.86 mm
  • Compatibilité des tailles de prise
    #10 - 24
  • Profondeur de taraudage
    0.8750 po | 22.23 mm
  • Filetage Longueur  
    7/8 po
  • Taille du filetage
    #10 – 24

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2068
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    NC

Aperçu

Description du fabricant
33625 10-24 4 FL TARAUD CONIQUE HSS GRD TH