Motion
PX320F ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 8065

DODGE
PX320F TAPER-LOCK FLG ASSY 8065

PX320F ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 8065
N° D’ARTICLE MI01066812
N° MFRPX320F TAPER-LOCK FLG ASSY 8065
Prix11,928.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX320F TAPER-LOCK FLG ASSY 8065

PX320F ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 8065
N° D’ARTICLE MI01066812
N° MFRPX320F TAPER-LOCK FLG ASSY 8065

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,928.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    6.5 po
  • Taille de la bague
    8065
  • Taille du raccord
    PX320
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    32.5 po
  • Désalignement parallèle
    0.125 po
  • Largeur
    77.47 cm

Détails

  • Certificat ATEX
    OUI
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Pneu
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    719 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    011471
  • Vitesse maximale
    810 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Para-Flex
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 180 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    453000 po-lb
  • CUP_NON
    782475010493

Aperçu

Description du fabricant
PX320F TL8065 BRIDE 011471