Motion
PX220SF ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 5050

DODGE
PX220SF TAPER-LOCK FLG ASSY 5050

PX220SF ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 5050
N° D’ARTICLE MI01066844
N° MFRPX220SF TAPER-LOCK FLG ASSY 5050
Prix11,513.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX220SF TAPER-LOCK FLG ASSY 5050

PX220SF ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 5050
N° D’ARTICLE MI01066844
N° MFRPX220SF TAPER-LOCK FLG ASSY 5050
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
Prix11,513.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    5 po
  • Taille de la bague
    5050
  • Taille du raccord
    PX220
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    127 mm
  • Désalignement parallèle
    0.125 po
  • Largeur
    46.99 cm

Détails

  • Certificat ATEX
    OUI
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Pneu
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    010297
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Para-Flex
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 180 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    85050 po-lb
  • CUP_NON
    782475008322

Aperçu

Description du fabricant
PX220SF TL5050 ACIER FLG 010297