Motion
ENSEMBLE FLG PX80BS X 0

DODGE
PX80BS X 0 FLG ASSEMBLY

ENSEMBLE FLG PX80BS X 0
N° D’ARTICLE MI01066938
N° MFRPX80BS X 0 FLG ASSEMBLY
Prix719.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX80BS X 0 FLG ASSEMBLY

ENSEMBLE FLG PX80BS X 0
N° D’ARTICLE MI01066938
N° MFRPX80BS X 0 FLG ASSEMBLY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix719.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    2 po
  • Taille du raccord
    PX80
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.375 po
  • Désalignement parallèle
    0.125 po
  • Largeur
    30.48 cm

Détails

  • Certificat ATEX
    OUI
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Pneu
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    5.72 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    010302
  • Vitesse maximale
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Para-Flex
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 180 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    3605 po-lb
  • CUP_NON
    782475008353

Aperçu

Description du fabricant
PX80BS ENS. BRIDE RSB 010302