Motion
40 RECOUVREMENT
Couvercle de couplage de chaîne - 40 Chaîne, 4.0000 po de diamètre extérieur, aluminium, pour utilisation avec 4012, 4016
N° D’ARTICLE MI01067554
N° MFR40 COVER
Prix127.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvercle de couplage de chaîne - 40 Chaîne, 4.0000 po de diamètre extérieur, aluminium, pour utilisation avec 4012, 4016
N° D’ARTICLE MI01067554
N° MFR40 COVER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix127.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    4012;4016
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Numéro de chaîne
    40
  • Composant de couplage
    Assemblage du couvercle
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • À utiliser avec
    4012, 4016
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de dents
    12, 16
  • Type de pièce
    Assemblage du couvercle
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de chaîne
  • CUP_NON
    097039378019

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE DE COUPLAGE 40