Motion
ASSEMBLAGE DE COUVERCLE DE CHAÎNE DE TAILLE 50

DODGE
SIZE 50 CHAIN CPLG COVER ASSY

Couvercle de couplage de chaîne - 2.5300 po DE, pour utilisation avec 5016, 5018
N° D’ARTICLE MI01067557
N° MFRSIZE 50 CHAIN CPLG COVER ASSY
Prix157.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SIZE 50 CHAIN CPLG COVER ASSY

Couvercle de couplage de chaîne - 2.5300 po DE, pour utilisation avec 5016, 5018
N° D’ARTICLE MI01067557
N° MFRSIZE 50 CHAIN CPLG COVER ASSY

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix157.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Taille du raccord
    5016 / 5018
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Numéro de chaîne
    50
  • Composant de couplage
    Assemblage du couvercle
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • À utiliser avec
    5016, 5018
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099027
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Nombre de dents
    16, 18
  • Type de pièce
    Assemblage du couvercle
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de chaîne
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • CUP_NON
    782475046645

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE DE CHAÎNE CPLG 50 099027