Motion
ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R45TL

DODGE
R45TL RIGID MALE FLANGE ASSY

ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R45TL
N° D’ARTICLE MI01067741
N° MFRR45TL RIGID MALE FLANGE ASSY
Prix2,188.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R45TL RIGID MALE FLANGE ASSY

ASSEMBLAGE DE BRIDE MÂLE RIGIDE R45TL
N° D’ARTICLE MI01067741
N° MFRR45TL RIGID MALE FLANGE ASSY
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
Prix2,188.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Maximum 4.4375 po, minimum 1.9375 po
  • Longueur de l’alésage
    4.5 po
  • Taille de la bague
    4545
  • Taille du raccord
    R45
  • Diamètre extérieur
    13 po
  • Largeur
    34.011 cm

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Rigide
  • Type de couplage
    Métallique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    170 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    1910 tr/min
  • Nombre de boulons
    6
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 285 degrés Fahrenheit, minimum -100
  • Couple nominal (po-lb)
    107000 po-lb
  • CUP_NON
    782475005765

Aperçu

Description du fabricant
FLG MÂLE POUR R45 TL4545 CPLG RIGIDE