Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage15.5000 po
- Plaque de montage Taille8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue12 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesRoue double Maxi-Duty
- Série de roulettesSérie MDD
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge7000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementVert
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues95A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer