Motion
096029

DODGE
096029

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 1-1/2 po de diamètre maximal, 7 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069900
N° MFR096029
Prix1,031.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
096029

Embrayage de surcharge de friction - friction, fini, 1-1/2 po de diamètre maximal, 7 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI01069900
N° MFR096029
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
Prix1,031.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de l’alésage
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Code de taille d'embrayage
    70
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7 po
  • Longueur totale
    3-7/8 po
  • Poids
    18.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type d'embrayage
    Friction
  • Numéro de catalogue du fabricant
    096029
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Plage de couple
    2000 à 11500 po-lb
  • CUP_NON
    782475041473

Aperçu

Description du fabricant
AMORTISSEUR DE COUPLE 70 X 1 1/2 KS 096029