Motion
ÉLÉMENT EN NÉOPRÈNE PARA-FLEX PX160

DODGE
PX160 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT

Élément de couplage de pneu - Matériau de l’élément en néoprène
N° D’ARTICLE MI01071926
N° MFRPX160 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT
Prix1,542.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX160 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT

Élément de couplage de pneu - Matériau de l’élément en néoprène
N° D’ARTICLE MI01071926
N° MFRPX160 PARA-FLEX NEOPRENE ELEMENT
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
Prix1,542.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Taille du raccord
    PX160
  • Extérieur Diamètre  
    16.625 po
  • Désalignement parallèle
    0.125 po
  • Largeur
    48.895 cm

Détails

  • Certificat ATEX
    OUI
  • Composant de couplage
    Élément
  • Style de couplage
    Pneu
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Néoprène
  • Puissance à 100 tr/min
    60 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    011305
  • Vitesse maximale
    1560 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Para-Flex
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 180 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    37800 po-lb
  • Raideur de torsion
    12000 po-lb/deg
  • CUP_NON
    782475010356

Aperçu

Description du fabricant
PX160 ÉLÉMENT NÉOPRÈNE 011305