Motion
SBN 8277 ÉCROU SPHÉRIQUE (C2) 0875-0200 DROITE

NOOK INDUSTRIES
SBN 8277 BALL NUT (C2) 0875-0200 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1250 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01072130
N° MFRSBN 8277 BALL NUT (C2) 0875-0200 RH
Prix594.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN 8277 BALL NUT (C2) 0875-0200 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1250 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI01072130
N° MFRSBN 8277 BALL NUT (C2) 0875-0200 RH
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
Prix594.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.8750 po
  • Plomb
    0.2000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1250 po
  • Poids de l’écrou
    0.7 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.7350 po
  • Poids de la vis
    1.78 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.035 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    91/182
  • Capacité de charge dynamique
    1942 lb
  • Capacité de charge statique
    18063 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN 8277 ÉCROU SPHÉRIQUE (C2) 0875-0200 DROITE