Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-1/2 po
- Espacement maximal des trous de boulon4 x 5-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3 x 4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5.0000 po
- Plaque de montage Taille4 x 5-1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesChef
- Série de roulettesSérie 200
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge375 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues188 BHN
- Type de matériau de roueFonte