Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille1.5000 po
- Plomb0.2500 po
- Diamètre nominal de la vis0.1560 po
- Poids de l’écrou1.7 lb
- Diamètre minimal de la racine1.3200 po
- Poids de la vis5.16 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.044 po
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Boules par écrou de circuit125/250
- Capacité de charge dynamique4198 lb
- Capacité de charge statique44030 lb
- Direction du filetageMain gauche