Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.291 po
- Largeur totale0.354 po
- Diamètre de l’arbre3.543 po
- Poids0.13 lb
Détails
- Conception de casCaoutchouc avec insertion en métal
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMSA35
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresLèvre droite
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311173667
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres3
- Plage de température de fonctionnement-5 à 390 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux