Motion
S-7210-PR
Capacité de 910 lb, diamètre de 10.0000 po, taille de pneu de 4.1000-3.5000-4.0000 po
N° D’ARTICLE MI01073066
N° MFRS-7210-PR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 910 lb, diamètre de 10.0000 po, taille de pneu de 4.1000-3.5000-4.0000 po
N° D’ARTICLE MI01073066
N° MFRS-7210-PR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.5000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    12.5000 po
  • Taille des pneus
    4.1000-3.5000-4.0000 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po
  • Largeur de roue
    11.7500 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Goupille Kingpin forgée intégrale
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    910 lb
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Couleur de la roue
    Pneu noir sur jante blanche
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-7210-PR PIVOTANT 7200 10 PO PNEUMATIQUE