Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage7.5000 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus6 x 2.00
- Diamètre de la roue6 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesCush-N-Flex
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge300 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues65A
- Type de roueSemi-pneumatique