Motion
S-8012-SU
Roulette pivotante semi-pneumatique Cush-N-Flex - capacité de 800 lb, diamètre de 12 po, dimension de pneu 12 x 2.75
N° D’ARTICLE MI01073177
N° MFRS-8012-SU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette pivotante semi-pneumatique Cush-N-Flex - capacité de 800 lb, diamètre de 12 po, dimension de pneu 12 x 2.75
N° D’ARTICLE MI01073177
N° MFRS-8012-SU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-3/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    14.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    12 x 2.75
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Cush-N-Flex
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes pneumatiques
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    65A
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
S-8012-SU ROULETTES PIVOTANTES 8000 12X2.75
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good