Motion
299180

DODGE
299180

Réducteur de vitesse en ligne - 11.39:1 Rapport, 2.999 po, taille d’entrée 3 po, type d’entrée d’arbre plein, 5-1/4 po, diamètre d’arbre de sortie 5.249 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01073917
N° MFR299180
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
299180

Réducteur de vitesse en ligne - 11.39:1 Rapport, 2.999 po, taille d’entrée 3 po, type d’entrée d’arbre plein, 5-1/4 po, diamètre d’arbre de sortie 5.249 po, réduction double
N° D’ARTICLE MI01073917
N° MFR299180
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    30.47 x 23.88 x 27.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    27.38 po
  • Longueur du boîtier
    30.47 po
  • Largeur du boîtier
    23.88 po
  • Taille d’entrée
    2.999 po, 3 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    9
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 156.250 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    126000 po-lb à 1750 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5-1/4 po, 5.249 po
  • Ratio
    11.39:1
  • Poids
    2160.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    325.000 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    12500 lb
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, SO 9002

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE DCR9-11.39 299180