Motion
299186

DODGE
299186

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Rapport, 2-1/8 po, taille d’entrée 2.124 po, type d’entrée d’arbre plein, 5-1/4 po, diamètre d’arbre de sortie 5.249 po, réduction triple
N° D’ARTICLE MI01073968
N° MFR299186
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
299186

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Rapport, 2-1/8 po, taille d’entrée 2.124 po, type d’entrée d’arbre plein, 5-1/4 po, diamètre d’arbre de sortie 5.249 po, réduction triple
N° D’ARTICLE MI01073968
N° MFR299186
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    30.8 x 23.88 x 27.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    27.38 po
  • Longueur du boîtier
    30.8 po
  • Largeur du boîtier
    23.88 po
  • Taille d’entrée
    2-1/8 po, 2.124 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    9
  • Débit maximal tr/min
    46.200 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    178 po-lb
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5-1/4 po, 5.249 po
  • Ratio
    38.44:1
  • Poids
    2240.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    138.000 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    18200 lb
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, SO 9002

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE TCR9-38.44 299186