Motion
S-HS-4M
Roulette à plaque - série HS, matériau de roue en métal, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI01075451
N° MFRS-HS-4M
Prix273.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - série HS, matériau de roue en métal, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI01075451
N° MFRS-HS-4M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix273.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.7500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille de la roulette
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Taille de la jambe
    0.3750 po x 2.0000 po | 9.53 mm x 50.80 mm
  • Plaque de montage Taille  
    114.30 mm x 158.75 mm
  • Hauteur totale
    5.2500 po, 133.35 mm
  • Taille de la plaque
    4.5000 po x 6.2500 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.3750 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    1000 lb
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1000 lb, 453.59 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série HS
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Acier forgé
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S-HS-4M
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    Série HS
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    114.30 mm x 158.75 mm, 4.5000 po x 6.2500 po
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    1000 lb
  • Type de matériau de roue
    Métal
  • Type de roue
    Métal

Aperçu

Description du fabricant
S-HS-4M ROULETTES PIVOTANTES HS 4X2 MÉTAL