Motion
MT4036131
Taraud de tuyau - série 2119 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 7 cannelures, filetage 2 – 11-1/2 , NPT
N° D’ARTICLE MI01075589
N° MFRMT4036131
Prix343.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 2119 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 7 cannelures, filetage 2 – 11-1/2 , NPT
N° D’ARTICLE MI01075589
N° MFRMT4036131

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix343.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    2 – 11-1/2

Détails

  • Chambre
    2P-3.5P
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    7
  • Série
    2119
  • Type de taraud
    Taraud de tuyau
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
36131 2119 TP PI 2-11 1/2 NPT 7F