Motion
RÉDUCTEUR TXT105ET ABHS

DODGE
TXT105ET ABHS REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.1250 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076713
N° MFRTXT105ET ABHS REDUCER
Prix2,980.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TXT105ET ABHS REDUCER

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - 5:1 Rapport, 1.1250 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI01076713
N° MFRTXT105ET ABHS REDUCER
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
Prix2,980.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 7.06 pouces
  • Taille du boîtier
    1
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 3.27 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 4 po

Détails

  • Ratio réel
    5.62
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    251120
  • Numéro CUP du fabricant
    782475793181
  • Vitesse maximale
    Entrée 2248 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Profondeur nette du produit
    9.06 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT1
  • Puissance nominale thermique
    6 hp
  • CUP_NON
    782475793181

Aperçu

Description du fabricant
TXT-105T-ABHS RÉDUCTEUR 251120