Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur41.275 cm
- Taille10
- Poids5.896696 kg
Détails
- Détails supplémentairesUtilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
- Application• Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
- Couverture du revêtementMain pleine
- CouleurNoir
- Style reversDroit
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- EN3884111
- Caractéristiques et avantages• Le revêtement offre une adhérence supérieure sur surface mouillée • Doublure en jersey pour plus de confort et une isolation modérée • Double trempage pour une protection améliorée contre les liquides et une tenue prolongée • La couleur noire cache la saleté • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement de liquide
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire
- DoubléJersey
- Matériau de la doublureJersey
- Matériau de la doublureJersey
- Numéro CUP du fabricant662909100733
- MatérielPVC
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceRough (cough)
- CUP_NON662909100733
Aperçu
- Le revêtement a une prise humide supérieure
- Doublure en jersey pour plus de confort et une isolation modérée
- Double trempage pour une meilleure protection contre les liquides et une tenue prolongée
- La couleur noire dissimule la saleté
- Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure