Motion
S-WW-5D
Roulette de plaque Duralast® - Série WW, matériau de roue à noyau de fer en polyuréthane, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 550 lb
N° D’ARTICLE MI01078040
N° MFRS-WW-5D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® - Série WW, matériau de roue à noyau de fer en polyuréthane, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 550 lb
N° D’ARTICLE MI01078040
N° MFRS-WW-5D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Volant
  • Série de roulettes
    Série WW
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    550 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
S-WW-5D ROULETTES PIVOTANTES WW 5X1-1/2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon