Motion
W-10-OAT-5/8
Roue semi-pneumatique – Capacité de 700 lb, 10 po de diamètre, 10 x 2.75 dimensions de pneu, moyeu centré de 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01078739
N° MFRW-10-OAT-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique – Capacité de 700 lb, 10 po de diamètre, 10 x 2.75 dimensions de pneu, moyeu centré de 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01078739
N° MFRW-10-OAT-5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.7500 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Taille des pneus
    10 x 2.75
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Largeur de roue
    2.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    3-1/4 dans le concentrateur centré
  • Couleur de base
    Pneu noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    3-1/4 dans le concentrateur centré
  • Dureté
    75 , rive A
  • Capacité de charge
    700 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 160 °F
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Couleur de la bande de roulement
    Pneu noir
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement de roue
    Balle non précise
  • Matériau de la roue
    Polyoléfine
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en polypropylène
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-10-OAT-5/8 ROUE ACE-TUF 10X2.75 5/8BB