Motion
W-12-SU-1
Roue semi-pneumatique – Capacité de 800 lb, 12 po de diamètre, 12 x 2.75 dimension de pneu, moyeu 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01079341
N° MFRW-12-SU-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique – Capacité de 800 lb, 12 po de diamètre, 12 x 2.75 dimension de pneu, moyeu 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01079341
N° MFRW-12-SU-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6250 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Taille des pneus
    12 x 2.75
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Largeur de roue
    3.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Caoutchouc noir épais
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    3-1/4 dans Hub
  • Dureté
    60 , rive A
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °F
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir épais
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Aluminium
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en aluminium
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-12-SU-1 ROUE SUPERFLEX 12X2.75 1RB