Motion
W-1230-DT-1-1/4
Roue en polyuréthane – 12 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI01079648
N° MFRW-1230-DT-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 12 po de diamètre, 3 po de face, roulement conique, capacité de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI01079648
N° MFRW-1230-DT-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Largeur de roue
    3.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly vert
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer
  • Type de roue
    Duralast

Aperçu

Description du fabricant
W-1230-DT-1-1/4 ROUE DURALAST