Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Diamètre du moyeu2.6250 po
- Longueur du moyeu3-1/4 po
- Diamètre de la roue12 po
- Largeur de roue3.2500 po
Détails
- Couleur de baseRouge
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Dureté70 , rive A
- Capacité de charge1140 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-70 à 160 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc noir
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de roueCaoutchouc moulé sur noyau en fer
- Type de roueCaoutchouc Moldon