Motion
W-14-SU-1-1/4
Roue semi-pneumatique – capacité de 900 lb, diamètre de 14 po, dimension de pneu de 14 x 3.75 po, moyeu de 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01080077
N° MFRW-14-SU-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique – capacité de 900 lb, diamètre de 14 po, dimension de pneu de 14 x 3.75 po, moyeu de 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01080077
N° MFRW-14-SU-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Taille des pneus
    14 x 3.75
  • Diamètre de la roue
    14 po

Détails

  • Mot-clé de description
    3-1/4 dans Hub
  • Dureté
    60 , rive A
  • Capacité de charge
    900 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °F
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en aluminium
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
ROUE SUPERFLEX W-14-SU-1-1/4

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif